Závitotvorné šrouby
67110
67110.060.016
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
Šroub závitotvorný šestihran s límcem DIN 7500D DIN 7500 D Nerezocel A2 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dc (max.)
13
k (max.)
5.2
L (mm)
16
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67110.060.016
EAN
8712423011885
UBB
500654595676
UNSPSC
31162400