Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
U07415
U07415.013.0025
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #6-32X1/4 ft
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.6
Délka
1/4 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitem
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.
Rozměry
A
0.307
H
0.097
J
0.078125
LT (min.)
0.75
Závitů na palec
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07415.013.0025
EAN
8717077368156
UBB
500621034817
UNSPSC
31161518