Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
U07410
U07410.050.0137
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PU 1/2-13X1.3/8 ft
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
1.3/8 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitem
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.
Rozměry
A
0.938
H
0.251
J
0.3125
LT (min.)
1.5
Závitů na palec
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07410.050.0137
EAN
8717077367258
UBB
500621025583
UNSPSC
31161518