Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
U07410
U07410.008.0031
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PU #2-56X5/16 ft
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.2
Délka
5/16 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitem
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.
Rozměry
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Závitů na palec
56
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07410.008.0031
EAN
8717077365742
UBB
500621010486
UNSPSC
31161518