Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
07470
07470.120.035
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pozinkované 8.8 M12X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
08.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
35 mm
Třída
08.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b (min.)
36
d-D
M12
dk (max.)
24.81
Plný závit L ≤
60
k (max.)
7.44
L (mm)
35
P
1.75
s
8
α
90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
10642
DIN
≈7991
Čísla materiálu
Objednací číslo
07470.120.035
EAN
8715492151841
UBB
950351492448
UNSPSC
31161518