text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Nedtrain Oud
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
51305
51305.016.004
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
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A2 M1,6X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
4 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
4
P
0.35
Drážka
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
ISO
≈14581
Čísla materiálu
Objednací číslo
51305.016.004
EAN
8715494636858
UBB
500634417165
UNSPSC
31161504