24670
24670.020.008
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M2X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
8 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
velké balení
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
24670.020.008
EAN
8715492641250
UBB
950353518166
UNSPSC
31161504