Nedtrain Oud
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
24840
24840.040.012
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
12 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
2
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
24840.040.012
EAN
8715492645463
UBB
950353177674
UNSPSC
31161504