51300
51300.050.060
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A2 M5X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
60 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
60
Čís. křížové drážky
2
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Čísla materiálu
Objednací číslo
51300.050.060
EAN
8715492281548
UBB
950353551894
UNSPSC
31161504