MAVE B.V.
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
Šrouby do dřevotřísky
29240
29240.040.040
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované 4X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
40 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
40
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29240.040.040
EAN
8715492952684
UBB
950350030603
UNSPSC
31161508