Nedtrain Oud
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
24540
24540.080.060
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
60
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.080.060
EAN
8715492633941
UBB
950353139237
UNSPSC
31161504