24540
24540.040.006
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.040.006
EAN
8715492633170
UBB
950353133529
UNSPSC
31161504