Nedtrain Oud
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
24540
24540.160.080
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M16X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
80 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk (max.)
29
Plný závit L ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
80
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.160.080
EAN
8715492634375
UBB
950353142447
UNSPSC
31161504