Nedtrain Oud
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
24540
24540.100.020
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M10X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
20 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.100.020
EAN
8715492634023
UBB
950353139724
UNSPSC
31161504