24539
24539.100.100
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Bez PU 4.8 M10X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
100 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
24539.100.100
EAN
8717077226647
UBB
500648240017
UNSPSC
31161504