55110
55110.030.035
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A4 70 M3X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
35 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55110.030.035
EAN
8715492333681
UBB
951353576550
UNSPSC
31161504