Nedtrain Oud
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
48170
48170.050.060
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosaz CU2/CU3 M5X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
60 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
Čísla materiálu
Objednací číslo
48170.050.060
EAN
8717077096554
UBB
500645395343
UNSPSC
31161504