text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Nedtrain Oud
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
24540
24540.030.014
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M3X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
14 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.030.014
EAN
8717077070080
UBB
500645194522
UNSPSC
31161504