Nedtrain Oud
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
51320
51320.080.050
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M8X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
50 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
50
Čís. křížové drážky
4
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.080.050
EAN
8715492283047
UBB
951353579455
UNSPSC
31161504