Wisdom Parts
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
Šrouby do dřevotřísky
51756
51756.050.060
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 5X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
60 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Rozměry
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
60
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51756.050.060
EAN
8715492308986
UBB
950350430902
UNSPSC
31161508