24570
24570.060.025
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M6X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
25 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24570.060.025
EAN
8715492636294
UBB
950353150929
UNSPSC
31161504