Nedtrain Oud
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
55210
55210.020.010
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M2X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
10 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
ISO
≈2010
BS
≈4183
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Objednací číslo
55210.020.010
EAN
8715494622745
UBB
500633399448
UNSPSC
31161504