51210
51210.040.006
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Nerezocel A2 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Objednací číslo
51210.040.006
EAN
8715492274786
UBB
950353270222
UNSPSC
31161504