Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U04360
U04360.087.0325
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 7/8-14X3.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
7/8 Inch
Délka
3.1/4 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
14
Info
Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit
Rozměry
F
1.3125
H
0.546875
LT (min.): L
6 Inch
2.25
LT (min.): L≤6 Inch
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04360.087.0325
EAN
8717077355545
UBB
500620883511
UNSPSC
31161620