Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U01060
U01060.062.0275
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 5/8-18X2.3/4
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
2.3/4 Inch
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
18
Info
ft = s plným závitem
Rozměry
F
0.9375
H
0.390625
LT (min.): L
6 Inch
1.75
LT (min.): L≤6 Inch
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Objednací číslo
U01060.062.0275
EAN
8717077337466
UBB
500620708627
UNSPSC
31161620