Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U04104
U04104.025.0125
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 1/4-20X1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1.1/4 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
20
Info
Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04104.025.0125
EAN
8717077347106
UBB
500620802750
UNSPSC
31161620