Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
08750
08750.270.120
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
Šroub se šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Bez PU 5.6 M27X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Délka
120 mm
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
120
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
08750.270.120
EAN
8715492564184
UBB
950351672122
UNSPSC
31161620