Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04172
04172.080.020
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Pozinkované 10.9 M8X1.00X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
Čísla materiálu
Objednací číslo
04172.080.020
EAN
8717077212633
UBB
500648167673
UNSPSC
31161620