Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01250
01250.160.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M16X1,50X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
40 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
40
P
1.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01250.160.040
EAN
8715492040213
UBB
951351596972
UNSPSC
31161620