Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01241
01241.200.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF ISO 8765 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X1,50X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
90 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
P
1.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
Čísla materiálu
Objednací číslo
01241.200.090
EAN
8715492039767
UBB
951351592344
UNSPSC
31161620