Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01241
01241.180.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF ISO 8765 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M18X1,50X90
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M18
Délka
90 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
90
P
1.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Čísla materiálu
Objednací číslo
01241.180.090
EAN
8715492039699
UBB
951351591767
UNSPSC
31161620