Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01242
01242.100.020
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF ISO 8676 Ocel Pozinkované 8.8 M10X1,00X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
20 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
Čísla materiálu
Objednací číslo
01242.100.020
EAN
8717077331457
UBB
500651178849
UNSPSC
31161620