Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04171
04171.120.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 10.9 M12X1,25X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
70 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.25
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Čísla materiálu
Objednací číslo
04171.120.070
EAN
8717077052888
UBB
500645032417
UNSPSC
31161620