Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01230
01230.030.012
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M3X12
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M3
Délka
12 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
01230.030.012
EAN
8715492035738
UBB
953351863758
UNSPSC
31161620