Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
23035
23035.120.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pro tlakové nádoby M12X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
80 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
80
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
23035.120.080
EAN
8717077248489
UBB
500648410701
UNSPSC
31161620