Šestihranné šrouby a vruty
55011
55011.100.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Nerezocel A4 70 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
55011.100.025
EAN
8715492957474
UBB
500697382553
UNSPSC
31161620