Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01210
01210.070.050
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M7X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M7
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
50
P
1
s
11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01210.070.050
EAN
8715492029935
UBB
950351066572
UNSPSC
31161620