Algemeen Allen
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.080.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M8X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.080.080
EAN
8715492025296
UBB
950351144791
UNSPSC
31161620