Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.300.100
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M30X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
100 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
100
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.300.100
EAN
8715492028051
UBB
950351162843
UNSPSC
31161620