Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.180.150
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M18X150
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M18
Délka
150 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
150
P
2.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.180.150
EAN
8715492027023
UBB
950351155425
UNSPSC
31161620