My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.160.085
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M16X85
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
85 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
85
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.160.085
EAN
8715492026613
UBB
952351327350
UNSPSC
31161620