text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04104
04104.080.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M8X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
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
M8
Délka
70 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
04104.080.070
EAN
8715493175181
UBB
954351987837
UNSPSC
31161620