Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01224
01224.050.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M5X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
45 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
45
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
01224.050.045
EAN
8717077232501
UBB
500648268406
UNSPSC
31161620