Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
45910
45910.060.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Titan Gr.2 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Titan
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Třída
Gr.2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Titan
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Titan jakost 2 (3.7035), díky vysokému obsahu čistého titanu, se výborně hodí pro extrémně korozivní prostředí, kde se neosvědčují jiné materiály, např. nerez ocel.
Rozměry
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
45910.060.040
EAN
8715492838797
UBB
952351310265
UNSPSC
31161620