Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01230
01230.100.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M10X25/S=17
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
01230.100.025
EAN
8715492036728
UBB
950351177387
UNSPSC
31161620