Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.480.110
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M48X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M48
Délka
110 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M48
k
30
L (mm)
110
P
5
s
75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.480.110
EAN
8715492016737
UBB
950351059726
UNSPSC
31161620