Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.270.130
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M27X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Délka
130 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M27
k
17
L (mm)
130
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.270.130
EAN
8717077774995
UBB
500644596008
UNSPSC
31161620