Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.120.065
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M12X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
65 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.120.065
EAN
8715492014252
UBB
950351048760
UNSPSC
31161620