Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.360.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M36X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Délka
80 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
80
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.360.080
EAN
8715492325839
UBB
950351871377
UNSPSC
31161620