IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Šestihranné šrouby a vruty
46060
46060.080.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
46060.080.025
EAN
8715492840981
UBB
950351745720
UNSPSC
31161620